用途ハンディファンとして。お出かけやイベントなどに。小型扇風機 ミニファン ハンディファン パワフル 自立 デジタル表示 カラビナ付き USB-C シンプル
付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、取扱説明書(1年保証書付き)
材質ABS樹脂
色カーキ
質量(g)115
電源内蔵リチウムイオン電池/2000mAh
入力USB-C(5V/1A)
風量3段階(弱・中・強)
充電時間約3時間
ファン径(cm)4.5(7枚羽根)
バッテリー容量(Ah)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×5.2×15.7
稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】7時間【中】3.5時間【強】2時間 (※内蔵電池使用時)