1A 合金製亀甲タイプ タイヤチェーン テクナ M30 weissenfels(バイゼンフェルス) 19430976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1A 合金製亀甲タイプ タイヤチェーン テクナ M30 weissenfels(バイゼンフェルス) 19430976 1A 合金製亀甲タイプ タイヤチェーン テクナ M30 weissenfels(バイゼンフェルス) 19430976

合金製亀甲タイプ タイヤチェーン テクナ M30

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード19430976 品番1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,190
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

欧州市場での定番モデル
優れたコストパフォーマンス
取り付け簡単、亀甲タイプで横滑りしにくい9mmリングだから快適性、静粛性アップ!
コンパクト収納(トランク内でも場所をとりません)

適合タイヤサイズ135R12-S、135/80R12-S、145/70R12-S、155/65R12-S、165/60R12-S、135/70R13-S、145/65R13-S、145/60R13-S、155/55R13-S、135/60R14-S
注意
※タイヤと車両(タイヤハウス内やサスペンション)との隙間不足のため、取付ができない車種もあります。
※車両重量が1800kgを超える車種は消耗が早く切れやすくなりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする