付属品六角頭ネジ×6、セルフタッピングネジ×6
互換性オーディオ | 業務用A/V:AP106 60WモノラルHi-Zパワーアンプ、コントロールシステム:VK1200 コントロールボックス Gen.2(コンパクトタイプ)、プレゼンテーションスイッチ:VP1420 4入力2出力プレゼンマトリックススイッチャー(4K60p対応)、VP1421 4入力2出力プレゼンマトリックススイッチャー(4K60p、スケーリング、DSP、HDBaseT-Lite対応)、VP2120 プレゼンマトリックスシームレススイッチャー(クワッドビュー、マルチストリーミング対応)、VP1920 9入力2出力プレゼンマトリックススイッチャー(4K対応)、VP2730 7入力3出力プレゼンマトリックスシームレススイッチャー(スケーラー/オーディオミキサー内蔵、ストリーミング/HDBaseT対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定