日平機器
日平機器の ハンドル/ミッション関連工具
日平機器の 動力伝達
日平機器の センター出し工具
クラッチアライナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19431554
品番
HC-3652
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ハンドルを回転させることで自在にサイズを変更でき、6ton〜大型車のクラッチセンター出し作業が簡単に行えます。
通常のシンプルプレートクラッチ及びツインプレートクラッチに対応。
質量(kg)
3.3
外径(Φ)
(先端アタッチメント)20、25、27、30
ケース寸法(mm)
380×200×65
適合車種
6t〜大型車
適合寸法(mm)
36〜52
注意
※一部車種に適合しない場合もございます。