日平機器
日平機器の ハンドル/ミッション関連工具
日平機器の 動力伝達
日平機器の スプリングコンプレッサー
バルブスプリングリフター中型 大型用
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19431728
品番
VL-500N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
エンジンヘッドをおろしてバルブスプリングを圧縮し、エンジンバルブを脱着できる便利な工具です。
質量(kg)
2.5
ストローク
80
奥行(mm)
190
全長×全幅W(mm)
350×300
適合車種
中・大型車
開口範囲(mm)
70〜270