特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)(Max)33 注文コード19432930 品番GZV-BR33KA 出荷時校正証明書付
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599,800円となります。
参考基準価格(税別)¥585,000 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800
この商品はひょう量など6種類から選べます 他の種類を見る

精度管理も簡単、校正分銅を内蔵(手動スパン調整)
赤外線通信(データロガーDLZ-200使用可能)
暗い場所でも見やすい大型バックライト液晶表示
パネル角度は無段階で調整が可能
乾電池駆動で連続約600時間駆動(バックライトOFF時)

仕様最小測定量:5g ひょう量(kg)(Max)33 電源単1マンガン乾電池(R20PU)6本、連続約600時間駆動(バックライトOFF時) 温度範囲(℃)5〜35 ケーブル長(m)【はかり】約1 本体質量(kg)約22 目量(g)1、実目量:0.1 表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768 機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400 風袋引き範囲ゼロ〜ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 精度等級2級 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする