パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン用フタ
クックプラス 強化ガラス蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19433061
品番
HC-255
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ガラス製なので蓋をしていても料理の途中経過を確認する事ができます。フライパン料理で少しだけ蒸す・煮るの作業時にもお使いいただけます。
材質
強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180℃)
質量(g)
218
対応
14cm用
直径×高さ(mm)
150×55