パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン用フタ
クックプラス 強化ガラス蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19433079
品番
HC-257
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ガラス製なので蓋をしていても料理の途中経過を確認する事ができます。フライパン料理で少しだけ蒸す・煮るの作業時にもお使いいただけます。
材質
強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180℃)
質量(g)
327
対応
18cm用
直径×高さ(mm)
190×55