Auto Lube CVTF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード19433630 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

CVTメーカーの審査にもクリアーした金属ベルトタイプCVT専用フルード
最適な摩擦係数を有しスムーズなリニア変速を行い快適なドライブフィーリングを実現したCVTFです
金属ベルト、プーリーの摺動磨耗を防ぎ、ロックアップクラッチのシャダー防止にも優れています
※CVT専用フルードであり、一般のAT車には使用出来ません。

適合チェーンCVTユニット(スバル)搭載車にも 淡黄色 容量(L)20 引火点(℃)208 危険等級V 動粘度(mm2/s)5.8(100℃)、27.8(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度指数159 危険物の性状非水溶性
関連資料:(2.03MB)(0.27MB)
注意
※屋号が中れば配送不可になります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする