※製品画像
AWJ
AWJの 木造住宅接合金物
AWJの アンカーボルト
アンカー用メネジキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
19436631
品番
A30501-0010
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
メネジアンカーの化粧及びボルト取付までの異物混入防止用です。ワンプッシュで取付、取り外しは左へ回すだけ。
下向きに装着しても抜け落ちることはありません。
用途
アンカー
材質
ポリエチレン(PE)
色
ブラック
サイズ
M10
寸法H(mm)
【内寸】5
外形寸法D(mm)
8.9
外形寸法H(mm)
6
製品質量(g)
1
外形寸法A(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
参考になった