※カラーラインナップ
AWJ
AWJの 木造住宅接合金物
AWJの アンカーボルト
アンカー用メネジキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(40個)
注文コード
19436886
品番
C30501-0304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
メネジアンカーの化粧及びボルト取付までの異物混入防止用です。ワンプッシュで取付、取り外しは左へ回すだけ。
下向きに装着しても抜け落ちることはありません。
用途
アンカー
材質
ポリエチレン(PE)
色
グレー
サイズ
W3/4
寸法H(mm)
【内寸】9
外形寸法D(mm)
17.9
外形寸法H(mm)
10
製品質量(g)
3
外形寸法A(mm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった