ジョイー Joie ハイバック式 ジュニアシート アイ・トレバー R129適合

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サンドストーン 注文コード19444735 品番38524
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3歳半頃から12歳頃まで長く使えるジュニアシート
joieの中でもワンランク上のシグネチャーシリーズ
使用対象:身長100cm〜150cmまで
新安全基準R129対応
ヘッドレストは10段階で高さ調節が可能
座面の奥行は3段階で調整可能
軽量5.4kgで乗せ替えも楽
上質な生地とレザー調のパインピングをあしらう高級感のあるデザイン
ISOFIX固定
シートベルト装着用のガイド付き
衝撃吸収に優れたトリプロテクトヘッドレスト
側面の衝撃から守るサイドインパクトシールドを装備
シートカバーは取り外して洗濯可能

用途ドライブ時のお子様の安全対策に。キッズ ジュニア 子供 ISOFIX 車用 ドライブ 洗えるカバー おしゃれ 出産祝い 材質本体:ポリプロピレン/鉄/発砲ポリプロピレン/ポリアミド/ポリアセタール、シート:(表生地)ポリエステル100%/(中綿)ポリウレタン100% 質量(kg)5.4 サンドストーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×52.5-54×63-83 適応身長(cm)100-150 適合年齢(歳)3歳半-12歳頃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする