azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 電源(制御機器)
azbil(旧:山武)の 変圧・変換
azbil(旧:山武)の トランス
耐圧防爆形点火トランス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●1次側電圧 定格電圧(V):AC100(50-60Hz)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地
注文コード
19445143
品番
APN4709-100-1
参考基準価格(税別)
¥412,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
許容周囲温度(℃)
-20〜55
取付け方法
Φ11取付け穴(4か所)
容量
155VA(50Hz)、120VA(60Hz)
定格使用時間
連続
塗装色
マンセル7.5BG6/1.5近似色半つや
質量(kg)
約43
消費電力(W)
60以下
仕様
●1次側電圧 定格電圧(V):AC100(50-60Hz)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地
関連資料:
寸法、仕様情報(7.19MB)