愛情介護
愛情介護の 衣服関連
愛情介護の 衣類 利用者用
愛情介護の トップス 利用者用
821176 ニット斜め釦ホール丸首カーディ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M〜L
色
ローズ
注文コード
19445636
品番
821176-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,980
この商品は
サイズ・色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ボタンホールが斜めでボタンが入れやすいデザインのカーディガンです。
色
ローズ
サイズ
M〜L
素材
アクリル85%・ナイロン15%、配色糸:アクリル55%・綿45%