愛情介護
愛情介護の 衣服関連
愛情介護の 衣類 利用者用
愛情介護の トップス 利用者用
821176 ニット斜め釦ホール丸首カーディ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19445670
品番
821176-11
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
用途
ボタンホールが斜めでボタンが入れやすいデザインのカーディガンです。
色
青パープル
サイズ
M〜L
素材
アクリル85%・ナイロン15%、配色糸:アクリル55%・綿45%