愛情介護
愛情介護の 衣服関連
愛情介護の 衣類 利用者用
愛情介護の トップス 利用者用
821697スナップ釦ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19445889
品番
821697-15
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
用途
機能満載の定番ポロシャツ。スナップボタンタイプ。
色
コン
サイズ
3L
素材
綿70%・ポリエステル25%・ポリウレタン5%、衿部分:ポリエステル100%、袖リブ部分:ポリエステル95%・ポリウレタン5%