愛情介護
愛情介護の 衣服関連
愛情介護の 衣類 利用者用
愛情介護の トップス 利用者用
821697スナップ釦ポロシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
3L
色
ローズ
注文コード
19445916
品番
821697-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,580
この商品は
サイズ・色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
機能満載の定番ポロシャツ。スナップボタンタイプ。
色
ローズ
サイズ
3L
素材
綿70%・ポリエステル25%・ポリウレタン5%、衿部分:ポリエステル100%、袖リブ部分:ポリエステル95%・ポリウレタン5%