工場扇 産業用送風機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19446501 品番WTF-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます
持ち運びに便利な取っ手付き
電源コードが収納できるコードフック付き
床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます
開放型モーター

用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気 質量(kg)4.9 ブラック 電源(V)単相100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)(強)105/113 コード長さ(m)電源:約1.8(アースクリップ付) 定格電流(A)(強)1.17/1.18 羽根枚数3 騒音値(dB)(強)66/69 風量風量調整3段階 最大風速(m/min)(強)225/245 最大風量(m3/min)(強)129/157 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58.5×27×57.5 材質(羽根)アルミ 羽根径(Φmm)450

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19446501 WTF-45 19446485 WTF-30 工場扇 産業用送風機 ナカトミ 工場扇 産業用送風機 ナカトミ 1台 6,980 税込7,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする