用途DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り リビング扇風機 風量8段階 おしゃれ シンプル
付属品リモコン、リモコンホルダー、清掃ブラシ
適合プラズマクラスター適用床面積の目安:約10畳 ※商品を壁際に置いて、「風量最大」運転時に部屋中央(床上1.2m)で7,000個/cm3のイオンが測定できる床面積の目安です
質量(kg)4.2
色ホワイト
コード長さ(m)電源:約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)21/22 ※風量最大運転時、左右首振りあり、風量最小運転時、左右首振りなし
機能風量切替:8段階(リズム風あり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×36×87.5