wasser commo010 回転トレイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19456659 品番wasser_commo010
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

上部のトレーと下部のトレーを支柱でつなぎ合わせた、2段式の回転トレー。上部と支柱を取り外し1段式の回転トレーとしても使えるので、高さのある物の収納や限られたスペースでの収納もOK。棚やキッチン付近のみならず、高い場所や冷蔵庫、狭い場所にも置けます。 スムーズなターンテーブルで、指一本でも回転が楽々。
トレーの側面が高めなので、置いた物の転倒などが防げます。鉄製素材がマグネットと相性が良く、ピタッと固定。ちょっとしたメモを貼っておくのにも便利!収納面積に限りがあり、取り出しやすさを重視する方にピッタリな製品です。
ターンテーブル付きで軽やかに回転。取り出しや片付け時にストレスフリー
深めのトレーで、置いた物が転倒しにくい構造
1段でも2段でも使用ができるので、使う場所に合わせられる。※ターンテーブルが付いているのは1つのトレーのみです。
移動時便利な軽量設計
たっぷり入る収納ボックス(深さ:約6.5cm/ 内寸24.5cm)
側面の型押し模様でスマートインテリアに
高さのあるモノも収納出来る!
組み立ては支柱を差し込むだけ!
マグネットと相性が良い素材

用途キッチン(台所/料理)、ランドリー(洗濯・洗面・脱衣所・シンク下)、デスク(書斎/勉強/子供部屋)、メイク場所 セット内容トレー×2(上段×1〜ターンテーブルなし/下段×1〜ターンテーブル付き)、支柱×2、キャップ×2 材質鋼鉄 質量(kg)約0.9 保証期間6ヶ月 トレー外寸(mm)約Φ250 トレー内寸(mm)約Φ245 寸法(高さH×奥行D)(mm)約335×250〜290(一段で使用した時は、約H90)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする