DOT型トルクレンチテスタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19458375 品番 DOT700N
参考基準価格(税別)¥662,100 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

確かな基本性能で安価な、機械式(アナログ)のトルクレンチテスタ。
大型ダイヤル目盛(Φ140)で、測定値の読み取りが簡単・確実です。
トルクレンチを水平にセットして測定するため自重補正する必要がありません。
トルクレンチの水平セットが容易になる、「ポールダイプレート」を全機種に付属。
ハンドルを回すだけで簡単にトルクレンチの校正ができます。
ローディング装置によってトルクレンチの有効長に正しく荷重がかけられるので、力をかける位置による誤差がありません。

用途トルクレンチの校正、調整、修理。 全長(mm)1365 質量(kg)25 1目盛(N・m)2 最小トルク(N・m)70 最大トルク(N・m)700 有効長(mm)トルクレンチ:最大1260 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ【アダプタスクエア(オス)】□19.05 - W22・27・29mm、【アダプタヘックス(オス)】□19.05 - W30・32・36mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする