クリアガラスサーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ4杯用 注文コード19459294 品番C514
販売価格(税込) ¥2,750
販売価格(税別)
2,500
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

「インテリア感覚でも愉しめるガラスサーバー」
ハンドメイドのガラスと、バンブーのフタを組み合わせたガラスサーバーは、温かみと清潔感のあるデザインで、インテリア感覚でも愉しめます。
フタを外した状態であれば、電子レンジ・食器洗浄機・食器乾燥機でのご使用が可能です。
サーバーが丸い形なので、ティーポットとしてお使いいただければ、茶葉が十分にジャンピングします。

材質ホウケイ酸ガラス、竹 質量(g)240 タイプ4杯用 耐熱温度(℃)120(温度差) 最大容量(mL)500 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)155×120×115
注意
※天然の素材を使用しておりますので、木目には濃淡や柄などに個体差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする