曜日別特売
C516 クリアガラスサーバー cores(コレス) 19459310

C516 クリアガラスサーバー cores(コレス) 19459310
C516 クリアガラスサーバー cores(コレス) 19459310
C516 クリアガラスサーバー cores(コレス) 19459310
C516 クリアガラスサーバー cores(コレス) 19459310
C516 クリアガラスサーバー cores(コレス) 19459310

クリアガラスサーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個タイプ6杯用注文コード19459310品番C516
販売価格(税込)¥3,300
販売価格(税別)
3,000

「インテリア感覚でも愉しめるガラスサーバー」
ハンドメイドのガラスと、バンブーのフタを組み合わせたガラスサーバーは、温かみと清潔感のあるデザインで、インテリア感覚でも愉しめます。
フタを外した状態であれば、電子レンジ・食器洗浄機・食器乾燥機でのご使用が可能です。
サーバーが丸い形なので、ティーポットとしてお使いいただければ、茶葉が十分にジャンピングします。

材質ホウケイ酸ガラス、竹質量(g)330タイプ6杯用耐熱温度(℃)120(温度差)最大容量(mL)750寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×130×135
注意
※天然の素材を使用しておりますので、木目には濃淡や柄などに個体差があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする