KGB-3300 ナックルガード MARUTO(大久保製作所) 19518406 KGB-3300 ナックルガード MARUTO(大久保製作所) 19518406

ナックルガード

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種【ホンダ】ベンリィ50/110、ベンリィプロ50/110 注文コード19518406 品番KGB-3300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は主な適合車種など5種類から選べます 他の種類を見る

配達・集金などプロドライバー向け
天気の悪い日でも作業効率アップ!
取付けは簡単、ミラー穴を利用。
耐寒・耐候・耐衝撃性に優れた特殊樹脂。

ミラー径(Φmm)8 主な適合車種【ホンダ】ベンリィ50/110、ベンリィプロ50/110

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19518406 KGB-3300 89846094 KGB-3500 ナックルガード MARUTO(大久保製作所) ナックルガード MARUTO(大久保製作所) 1セット 4,498 税込4,948 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-20
用途:
バイクの快適化

スーパーカブ90に使っています。通年で3年程度使い、今も問題ありません。
大きいので見た目はやぼったいですが効果はあります。風や小雨を避けてくれます。真冬は寒いのでハンドルカバーは必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
19518372
2023-12-04
用途:
HA02カブ90の風よけ

3年使いました。なるべく陽ざらしにしませんが、まだしなやかで折れたり割れたりしません。多少の雨でもグローブが濡れず冬はハンドルカバーも濡れにくいです。通年使えていいと思います。

対象商品:
19518372
2022-11-20
用途:
バイク防寒

特殊樹脂ということで硬すぎず柔らかすぎず、しっかりグリップ全体を覆う大きさでよい。
取り付けはミラーに共締めするだけなので簡単。
カブはセットされたアタッチメント使用しないと方向指示器とライトのハイローの操作がしづらい。

1人が参考にしています
対象商品:
19518372
2022-11-17
用途:
バイク防寒

特殊樹脂ということで硬すぎず柔らかすぎず、しっかりグリップ全体を覆う大きさでよい。
取り付けはミラーに共締めするだけなので簡単。
カブはセットされたアタッチメント使用しないと方向指示器とライトのハイローの操作がしづらい。

対象商品:
19518415
2022-11-28
用途:
バイクの運転
才津書店 様 (卸売・小売業)

運転中拳に風が当たらないので寒さが軽減しているこれからもっと寒くなるので期待している

対象商品:
19518388
2021-05-02
用途:
スーパーカブc110
サービス業

スーパーカブc110:JA07に使用しました。風防と合わせて付けましたが風が抜けずに風防と体の間で乱れてて強風時は運転しずらい。ナックルガードを外したら大分改善された。

1人が参考にしています
対象商品:
19518415
2021-04-01
用途:
バイクに使用している
その他業種

ジャイロXに取り付けました。取付部を2p位切り欠くとピッタリ取付きました。

1人が参考にしています
対象商品:
19518397
2020-10-27
用途:
冬の防寒用

スーパーカブ用だったのですが、簡単なステーを自作してハンターカブ125に取り付けました。(スロットルワイヤーを避けるため)
郵便屋さんのガードが、優れていたのでよく似た形のものを探してこれに行き着きました。
内側は、染めっこQの黒・外側は高耐久ラッカー(アサヒペン)の赤で仕上げました。車体色とよくあって満足しています。まだ雨の日には、走っていませんがこれだけカバーが深いと手もほとんど濡れないと思われます。風きりは抜群ですよ。グリップヒーターとの併用で、薄い手袋で十分です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする