用途パソコンチェア、オフィスチェアとして。いす イス 椅子 chair 背中 腰 腰痛 防止 ビジネス 快適 ゲーミングチェア レザーチェア ビジネスチェア 回転イス 回転椅子 肘付き 肘付 回転 テレワーク 学習椅子 在宅勤務 書斎椅子 書斎 学習室
材質【座部】モールドウレタン、ポリプロピレン【背部】ウレタン、ポリプロピレン、スチール【肘部】スチール、ポリプロピレン【ベース】ポリプロピレン【キャスター】ウレタン、ポリプロピレン【張り地】ポリエステル
質量(kg)11
色ベージュ
キャスターあり
肘掛あり
寸法(cm)【座面】49×49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×57×84〜95
組立時間20〜30分
座面高(cm)41-52
ヘッドレストなし