用途ELEINシリーズ専用バッテリー YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 電池パック スタートキット 急速充電器 リチウムイオン バッテリー 電池 充電池
質量(g)電池パック:670 / 充電器:390
電源(V)充電器:AC100 50/60Hz 150VA
定格電池パック:DC18V 5Ah 90Wh
内容電池パック&充電器セット
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)18
充電器出力DC18V 3.0A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)電池パック:12×7.7×7.3 / 充電器:14.5×12×7.9
充電時間(時間)約2
電池パックUSB Type-C出力:PD20W、DC5V/3A,DC9V/2.2A,DC12V/1.67A