CK20 非金属タイプ タイヤチェーン ゴリラコマンダーU KEIKA 19538943

※使用例

CK20 非金属タイプ タイヤチェーン ゴリラコマンダーU KEIKA 19538943 CK20 非金属タイプ タイヤチェーン ゴリラコマンダーU KEIKA 19538943

非金属タイプ タイヤチェーン ゴリラコマンダーU

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード19538943 品番CK20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチで脱着可能な内側ロック機構を採用で簡単ですばやい着脱を実現。
アイスバーンで制動性能に力を発揮するスパイクカップ数を25%増加。(メーカー比)
トレッド素材には、「耐摩耗性」「引張強度」「軽量」「耐寒性」等タイヤチェーンに必要な性能を高次元で実現するポリウレタン・エラストマーを採用。JASAA認定品。

適合タイヤサイズ
(ラジアル)145/80R13、155/70R13、165/65R13、165/55R14
(スタッドレス)155/70R13、165/55R14
注意
※下記の車種には装着出来ません。
トヨタ/キャバリエ
ニッサン/プレジデント・ステージア
ミツビシ/ミラージュ・ランサー・エクリプス・エアトレック・ディオン
ホンダ/オデッセイ・インテグラ・シビック・インスパイア・セイバー・エリシオン
スバル/インプレッサ・トライヴィック
スズキ/エリオ
マツダ/アテンザ(スポーツ・セダン・ワゴン)・プレマシー・アクセラ・アクセラスポーツ・ファミリアSワゴン
サターン/サターン これ以外にも装着不可の商品がございますので詳細はメーカーHPまでhttp://www.keika-kizai.jp/product/000006_01.html

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19538943 CK20 49211253 RF02 非金属タイプ タイヤチェーン スノーゴリラ フェルマーレ KEIKA 非金属タイプ タイヤチェーン スノーゴリラ フェルマーレ KEIKA 1セット(2個) 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19538934
2021-11-16
用途:
スタック時の脱出
医療・福祉・介護関連業

装着が楽でした。乗り心地快適でした。非常に満足してます。

対象商品:
19538234
2019-04-10
用途:
雪道

簡単に簡単に取り付けでき、取説の扱い方も親切非常に良い。

対象商品:
19538268
2019-02-25
用途:
雪道の滑り止め
農・林・水産業

取り付けが簡単で、金属のチエーンと比較するととても楽に装着できます。
走行中の振動も少ないです。

対象商品:
19538277
2018-12-10
用途:
大雪のとき
製造業

ゴムバンド用のツールが付属しているので装着し易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
19538225
2018-02-05
用途:
想定外の積雪時、傾斜道など。
安曇野刺しゅうGORO'S 様 (製造業)

長野県中部、時々積雪の所在住。
スタッドレスタイヤでの走行が困難なときのために購入致しました。
他社製品に比べ若干の薄いような気もしますが、その分、アサファルトでの静粛性(重視)が他社よりも良く脱着、収納も柔らかい分楽でした。
ネットで安価な物を探して購入しましたが、耐久性では今のところ他社との違いは見当たりませんが、長距離、長時間装着しっぱなしでなければ問題ないと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
19538934
2018-01-24
用途:
雪道の走行

降雪中に暗くなってからだったので少々手間取りましたがちゃんと取付けできました。内側のワンタッチロックは少し長さが厳しいものがありましたが、その分取り付け後の走行で音や振動が抑えられた気がします。走った後もずれる事無く付いていました。コスパも良いしお勧めだと思います。都内では幹線道路は雪がありませんが横道に入るとまだアイスバーンが残っているので未だに外せていませんが、普通道路でどのくらい大丈夫なのか少々心配しています。

1人が参考にしています
2018-03-07
用途:
降雪時
建設業・工事業

装着にてこずりました。装着の動画を見て女性でも簡単に装着が出来るかと思ってましたが、左右装着するのに結局1時間以上かかりました。他のチェーンを使用したことはないので何とも言えませんが練習が必要と感じました。チェーンを外して気が付きましたが、ホイールに金具でかなり傷がついていました。軽自動車の純正ホイールです(純正の為外側に少し膨らんでいるからかもしれませんが…。)
私は気になりませんが車好きでホイールを変えている方は注意が必要かもしれないです。

対象商品:
19538252
2018-02-12
用途:
チェーンの買い替え

先代もこのゴリラコマンダーを使用していました。約10年使用してとうとうゴム部分がちぎれたため買い換えました。約10年ぶりに買い換えましたがほぼ変わりませんでした。ただ一か所改良されていたのが、スパイクのピンが25%増量されたとかいてあったかな?

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする