大谷塗料
セーフティーワルツ インテリアクラフト 中塗リ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1缶(4L)
種別
B液
危険物の品名
第一石油類
注文コード
19557965
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
種別・危険物の品名・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シックハウスに係るトルエン、キシレン、ホルムアルデヒド等、厚生労働省が規定している化学物質を配合していません。
種別
B液
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性