本体
T-fal(ティファール)
T-fal(ティファール)の 料理道具
T-fal(ティファール)の フライパン・グリルパン
T-fal(ティファール)の 卵焼き器・オムレツパン
ロイヤルブルー・インテンス エッグロースター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19561687
品番
D53318
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
耐久性のある「チタン・コーティング」で、使い始めのこびりつきにくさが長持ちします。
エレガントなブルーの外面はエナメル仕上げ。
キズや汚れに強く、美しい光沢が続きます。
用途
ガス火/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター用
材質
本体・底:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂
寸法(mm)
342×126×63
質量(g)
368
対応
食洗機
寸法(cm)
12×18
満水容量(L)
0.8
注意
※食器洗い機をご利用される場合は、食器洗い機、およびご使用される洗剤の取扱説明書や使用上の注意をご確認のうえ、従ってください。
※こちらの商品はIH(電磁調理器)には対応しておりませんので、ご注意ください。
※金属製のフライ返し等の調理器具は、コーティング面にキズをつけないよう、角の丸いものをご使用ください。
※より長くお使いいただくためには、ナイロン樹脂製か木製のものを使用されることをおすすめします。