※使用例
フクダクラフト
フクダクラフトの 椅子
フクダクラフトの リラックスチェア・ダイニングチェア
フクダクラフトの ダイニングチェア
回転式チェアー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19562796
品番
CK-K4382
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
座面が360°回転するため、立ち座りが楽です。
耐荷重約80kg
色
ブラウン
全高(mm)
820
本体質量(kg)
7.3
用途
ダイニングチェアーの買い替え、買い増しに。
仕様
組立式
材質
スチール、ウレタンフォーム、PVC
質量(kg)
7.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
43×53×82
注意
※テーブルは付属しておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
290
/
税込
¥
319
沖縄地方
数量1につき
¥
1,660
/
税込
¥
1,826
離島
数量1以上のご注文
お送りできません