三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用カバー・フード
ステンレス製深形フード ギャラリ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19566987
品番
P-13VS4-BL
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ダクト用換気扇をダクト配管して給気・排気をする場合に屋外側のダクト先端に取付けて使用
材質
耐食性ステンレス(フード部:SUS304)
付属品
ワイド水切板、抜け止め金具(スプリング式)
仕様
ギャラリ着脱可能
質量(kg)
0.4
仕上
粉体焼付塗装
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
201×206×127
適合パイプ径(Φmm)
100