三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 給排気グリル
給気グリル 省令準耐火構造
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19567845
品番
P-05GLDD2
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
住宅金融支援機構が定める省令準耐火構造に対応した給気グリルを新ラインアップ。
天井板狭み込み据付(12〜25mmまで対応)
材質
グリル:プラスチック製、防火ダンパー:SUS304 0.8mm
穴径(Φmm)
130
取付場所
天井
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
149×196×170
適合ダクト
P-05D・05DS