給気グリル 吹出方向選択形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19567863 品番P-05GLD2-BE
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天井や壁の汚れを低減!吹出し方向選択形給気グリル。
吹出方向選択形。天井板狭み込み据付(5〜25mmまで対応)

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×163×130 適合ダクトP-05D・05DS 穴径(Φmm)100 取付場所壁・天井 材質プラスチック製 付属品吹出方向調整板付(4方向・3方向・2方向)、風量調節機構付(ボックス内部)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする