給排気グリル 外付けフィルタータイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19567915 品番P-13GLSF2
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

厚さ15mmの薄形格子デザイングリル採用。

付属品ネットフィルター(グリル外付け)・風量調節機構(グリル内部) 仕様全閉可能 材質プラスチック製 質量(kg)0.2 タイプグリル脱着式 取付場所天井・壁・床 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×170×175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする