三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 給排気グリル
給排気グリル 外付けフィルタータイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19567924
品番
P-13GLSF2-BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ15mmの薄形格子デザイングリル採用。
付属品
ネットフィルター(グリル外付け)・風量調節機構(グリル内部)
仕様
全閉可能
材質
プラスチック製
質量(kg)
0.2
タイプ
グリル脱着式
取付場所
天井・壁・床
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
68×170×175