三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 給排気グリル
排気グリル 省令準耐火構造
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19569604
品番
P-13GLFD6
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
住宅金融支援機構が定める省令準耐火構造に対応した排気グリルを新ラインアップ。
付属品
ネットフィルター
材質
グリル:プラスチック製、防火ダンパー:SUS304 0.8mm
穴径(Φmm)
130
取付場所
天井
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
95×175×170
適合ダクト
P-13DSV2