画像準備中

マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-HA-1Sシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19572641 品番 HF12.5HA-1S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,790
販売価格(税別)
28,900

耐振動・耐衝撃設計
独自のメカニカルデザイン*を採用し、耐振動・耐衝撃性能を実現。様々な設置環境に対応。
高い操作性/統一されたデザイン
小型マシンビジョンカメラとの組み合わせに最適な軽量・コンパクト設計。6mm〜50mmは7モデルを通してレンズ径が共通のΦ29.5mm。レンズ鏡筒にアイリスとフォーカスの固定穴を3か所ずつ設け、設置条件に合わせて最適な固定穴を選択可能。フォーカス、アイリスの操作性もモデル間で共通です。
高い赤外線透過率
HF-HA-1Sシリーズは赤外線透過率が高いので、単波長*の赤外線照明を使用したマシンビジョンシステムでご利用いただけます。
※可視光と赤外光の両方にフォーカスが合う機能はございません。
近接撮影に強い
最短10mm*までの近接撮影が可能。( ※DF6HA-1Sの場合)
8モデルの幅広いラインナップ
焦点距離は6mm〜75mmまで8機種をラインナップし、幅広い用途にお使いただけます。
明るいF値
明るいF値により、低照度化でもクリアな画像を得られます。

範囲(mm)フォーカス:∞-20 焦点距離(mm)12.5 操作方法アイリス:Manual、フォーカス:Manual 絞りF1.4-F16 マウントC-mount RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)39.2°x 29.4° (2/3") 径(mm)フィルタ:M25.5×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする