オープンバックダイナミックヘッドホン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19573217 品番ATH-P100L
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

AV機器などの接続に最適な3.5mコード。
迫力のデジタルサウンドが楽しめる音質優先設計のオープンバックタイプ。
軽量設計のコンパクトボディとやわらかいイヤパッドで、長時間快適リスニング。

コード長さ(m)3.5 型式ダイナミック型 質量(g)約60(コード除く) プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ 再生周波数帯域(Hz)20〜20,000 音圧レベル(dB)93(出力) インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)30 最大入力(mW)100 装着方式オーバーヘッド
注意
※本製品は、構造上音が外に漏れやすくなっています
※交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19573217
2023-10-03
用途:
深夜TVを見る時。
その他業種

コスパ、グッジョブ。音質良いですね。スプートニクスの【霧のカレリア】とかアンドリュー・シスターズの【ブギウギ】とか。映画の中の会話も明瞭だし。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする