DJヘッドホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19575615 品番 ATH-PRO5X WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

DJ用に新設計されたΦ40mmドライバーを搭載。
プロDJの現場に適応する1,500mWの高耐入力。
遮音性が高く長時間の使用でも疲れにくいアラウンドイヤータイプ。
快適で耐久性に優れた交換可能なイヤパッド。
ハードな使用でも安心のロック機構付き着脱式コード。
用途に合わせて使用できる2種類のタイプ別コードを付属。(DJ用カールコード/ポータブル用ストレートコード)
DJ用としても、ポータブル用としても高音質なヘッドホンとしてご使用いただける2種類のコードを付属しました。用途に合わせてお使いいただけます。

付属品コード(着脱式):片出し1.2m(3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型)、カールコード(着脱式):片出し(1.2m〜3.0m、3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型)、6.3mmステレオ標準変換プラグアダプター 型式密閉ダイナミック型 ホワイト 質量(g)250(コード除く) 入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック、Φ6.3mmステレオ標準ジャック 再生周波数帯域(Hz)5〜35,000 音圧レベル(dB)100/mW インピーダンス(Ω)34 ドライバーユニット(Φmm)40 最大入力(mW)1500 装着方式オーバーヘッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする