DESTOL-FU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(200L) 注文コード 19576674 品番 -
参考基準価格(税別)¥430,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

燃料油中に生成するカビスラッジを抑制する防カビ燃料油添加剤です。
ストレーナやパイプラインを閉塞するノリの佃煮状スラッジは、燃料油中に生息するカビ菌糸に因るものです。
これらカビ菌糸の発育を阻止し、カビスラッジの生成を抑制します。

容量(L)200 液色無職〜淡褐色透明 主成分窒素化合物、石油系溶剤 引火点(℃)80(タグ密閉式) 密度(g/cm3)0.85(15℃) 粘度(cSt)5.8(50℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200L 危険物の性状非水溶性
注意
※引火性がありますので火気に注意してください
※保護メガネ・マスク・耐油性手袋等の保護具を着用してください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥950 / 税込 ¥1,045
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする