日本油化工業
日本油化工業の 工業用潤滑油
日本油化工業の 工業用洗浄剤
YUNISOL AC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
19576699
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内燃機関用エアクーラ空気側の洗浄を目的として開発された特殊水溶性洗浄剤で
強力な浸透乳化作用によりクーラのフィン間に強固に付着堆積した鉱物油やカーボン質の汚れを迅速に洗浄除去します。
液色
淡黄色透明
密度(g/cm
3
)
1.06(15℃)
引火点(℃)
なし
主成分
無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤
反応
アルカリ性
容量(L)
18
危険物の類別
非危険物
注意
※長時間の加温により水分が多量に蒸発した場合、内容物が折出することがありますので、蒸発分の水を適時補給してください
※廃液は、産業廃棄物として処理してください
※他の容器に移して使用しないで下さい
※他の容器に移し替える場合は、メーカー指定の容器に移して下さい
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません