日本油化工業
日本油化工業の 工業用潤滑油
日本油化工業の 消泡剤
YUNISOL AF
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
19576717
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
シリコーン系エマルション型消泡剤で、極く微量の使用により優れた効果を発揮します。
色
白
容量(L)
18
液色
乳白色
主成分
シリコンオイル、界面活性剤
引火点(℃)
なし
密度(g/cm
3
)
1.0(15℃)
危険物の類別
非危険物
反応
中性
注意
※保管中に液が分離することがありますので、使用前に良く振ってください
※目に入った場合は直ちに多量の清水で15分以上洗って下さい
※皮膚に付着した場合は石鹸水でよく洗い皮膚用クリームを塗って下さい
※蒸気を吸った場合は新鮮な空気の場所に移し、身体を保温して下さい
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません