日本油化工業
日本油化工業の 工業用潤滑油
日本油化工業の 工業用洗浄剤
YUNISOL H
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
19576787
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
FOヒータ、LOクーラ、油系統パイプに付着したオイルスラッジ類を除去掃除するために開発された特殊洗浄剤です。
容量(L)
18
液色
無色透明
主成分
石油系溶剤、界面活性剤
引火点(℃)
65(タグ密閉式)
密度(g/cm
3
)
0.903(15℃)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18L
反応
中性
危険物の性状
非水溶性
注意
※高濃度の蒸気を、長時間吸引しないように注意してください
※廃液は、焼却するか、産業廃棄物として処理してください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません