日本油化工業
日本油化工業の 工業用潤滑油
日本油化工業の 工業用洗浄剤
YUNISOL H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1缶(200L)
注文コード
19576796
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
FOヒータ、LOクーラ、油系統パイプに付着したオイルスラッジ類を除去掃除するために開発された特殊洗浄剤です。
液色
無色透明
主成分
石油系溶剤、界面活性剤
引火点(℃)
65(タグ密閉式)
密度(g/cm
3
)
0.903(15℃)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
200L
反応
中性
危険物の性状
非水溶性
注意
※高濃度の蒸気を、長時間吸引しないように注意してください
※廃液は、焼却するか、産業廃棄物として処理してください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
離島
数量1以上のご注文
お送りできません