曜日別特売
- YUNISOL SS 日本油化工業 19576893

YUNISOL SS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1缶(18L)注文コード19576893品番-
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

強力な乳化洗浄力を持つ使用範囲の広い一般洗浄剤です。
船外に排出することができる洗浄剤としてMARPOL条約附属書Vの基準を満たしています。
海洋環境に有害ではありません。濃縮タイプですから経済的です。
加温することにより洗浄効果が上がります。

容量(L)18液色無色透明主成分界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.01(15℃)危険物の類別非危険物希釈の目安【洗浄対象物】陶器・金属・ガラス器具・木工品等の汚れ:5mL/1L、ペンキ・エナメル・プラスティックの汚れ:5~10mL/1L、油で汚れた衣類等:50~100mL/1L、機械部品の汚れ:50~100mL/1L、宜、重油・潤滑油・魚油等の貯蔵タンクの洗浄:5~10mL/1L(加温循環洗浄)反応中性
注意
※業務用以外には使用しないでください
※眼に入った場合 : 直ちに多量の水で15分以上洗い流してください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする