エスケイジャパン
エスケイジャパンの 冷蔵庫/冷凍庫
エスケイジャパンの 冷蔵庫
冷凍冷蔵庫117L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19582687
品番
SR-M117A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
1〜2人暮らしにちょうどいい冷凍冷蔵庫。使いやすいボトムフリーザータイプ。容量117L(冷蔵室87L、冷凍室30L)
仕様
省エネ達成率(%):100
性能
フォースター(冷凍-18℃、冷蔵3〜6℃)
質量(kg)
29
容量(L)
全:117、冷蔵室87、冷凍室30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×511×1140
冷却方式
直冷式
冷媒
R600a
年間消費電力量(kWh/年)
230
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません