ホスクリーン 軒天用 斜めアーム仕様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2本) 注文コード 19593428 品番 ZAN-0650-DB
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。
アームを斜めにすることで、内側の洗濯物にも日差しが当たりやすく、風も通りやすくなるため、洗濯物を効率よく乾かせます。さらに室内から洗濯物を掛ける場合も、外側の竿に手が届きやすくて便利です。

全長(mm)560・630・700 ダークブロンズ 仕様木部取付パーツ付 材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス 総幅(mm)(物干し時)886 アーム長さ(mm)500 ベースZAN型 アズワン品番65-2492-18 干す量20kg(目安)/2本1組 アーム斜め25°
注意
※傾斜天井には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする