シグナル式トルクレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19597771 品番 CL2NX6D+
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

新設計の目盛で、見やすく、直感的に扱える快適な操作性を実現
改良された内部構造が生み出す、軽快なクリック感と高精度な締付け
小型設計により、狭所でのトルク管理がさらに容易に
ラチェットヘッドQH6Dには48枚ギアを採用し、ラチェッティングロスを抑えた効率的な締付け

用途トルクレンチの振り幅や外幅・高さの制限で締付けが出来なかった狭所作業に。 適合ねじ普通鋼M4/ハイテンM3.5 トルク調整範囲(N・m)1目盛:0.01、最小〜最大:0.4〜2 最大トルク時の手力(N)17.1
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする