※面付図

マルチプリンタ帳票 エコノミープライスタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2500枚×4箱) 注文コード 19598566 品番 BPE2049
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

プリンタを選ばないマルチタイプの汎用帳票用紙です。インクジェットプリンタ、コピー機でもお使いいただけます。
無地タイプなので、使いやすい設計で帳票を印刷できます。
切り離しやすく切り口キレイなミシン目加工(クリアカットミシン)を採用。(ミシン目がある商品のみ)
紙色が白く、トナーののりがよいのでキレイに印刷できます。

厚さ(mm)0.09 サイズA4 タイプ白紙 穴数30穴 白色度(%)80 紙質上質紙 アズワン品番64-8846-40 素材上質紙 適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297(A4)
注意
※一部プリンタでは、紙送りの構造上、印刷の不具合を起こる恐れがございます。(BPE2049のみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする