京セラ
京セラの 料理道具
京セラの まな板・解凍ボード
京セラの シートタイプまな板
カラーまな板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19601393
品番
CC-99OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
キッチンにカラーをプラス!
色
オレンジ
付属品
まな板スタンド付き
材質
本体/熱可塑性エストラマー(スチレン系)、まな板スタンド/ポリプリピレン
寸法(mm)
300×210×2
質量(g)
120
耐熱温度(℃)
100
注意
※火のそばに置かないでください。
※たわし又は、みがき粉でみがくと傷がつくことがあります。
※熱い鍋をのせないでください。
※食器洗い乾燥機にはご使用にならないでください。変形する場合があります。